SNAP-TITE Mamelon, 316 SS, 3 / 4-14


Filtru
Material corp: 316 oțel inoxidabil , Marimea corpului: 3 / 4 " , Finalizarea: Simplu , Mecanism de blocare: Minge , Tip de etanșare: Buna N , Dimensiune de filet: 3/4 "-14
StilModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț (ex. TVA)
A
S71-3N12-12F
FNPS40 g / min2 31 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€541.39
B
SVEAN12-12F
FNPS25 g / min1 29 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€409.10
C
SVHN12-12F
FNPS25 g / min2 19 / 64 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€354.02
A
S71-3N12-12FV
FNPT40 g / min-5000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonFață la culoare€374.11
D
SPANIA12-12F
FNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€163.21
C
SVHN12-12FV
FNPT25 g / min-2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€353.21
E
SVHN12-12M
MNPT25 g / min2.75 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€521.95
F
SPHN12-12F
NPSF27 g / min1 59 / 64 "7000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€106.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?