Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJR 20LH33

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Cuplaj mamelon 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AF6WJR Model: S71-3N12-12FVCrucea Ref: 20LH33

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€634.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere40 g / min
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă5000 psi
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 375 grade F
Material sigiliuViton
Inchide-oDa
Material pentru mânecă316 oțel inoxidabil
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorFață la culoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE SPEAN12-12F Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WDZ 20LG18 SPANIA12-12FFNPT5 g / min-3000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€180.00
SNAP-TITE SPHN12-12F Niplu 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 g / min1 59 / 64 "7000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€116.43
SNAP-TITE SVEAN12-12F Niplu 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WFM 20LG54 SVEAN12-12FFNPS25 g / min1 29 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€451.20
SNAP-TITE SVHN12-12F Niplu 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 g / min2 19 / 64 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€390.45
SNAP-TITE SVHN12-12FV Niplu de cuplare 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 g / min-2000 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€389.57
SNAP-TITE SVHN12-12M Niplu 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12MMNPT25 g / min2.75 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€548.18
SNAP-TITE S71-3N12-12F Niplu 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel inoxidabil 316 | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 g / min2 31 / 32 "5000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaFață la culoare€597.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE S71-3N12-12FV Cuplaj mamelon 3/4-14 Corp Oțel inoxidabil 316
€634.78 /unitate