Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYT1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 21mm | AA9RWF

WESTWARD 1EYT1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 21mm

În stoc
Element: AA9RWF Model: 1EYT1
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
€15.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Crowfoot
ConstrucţieChrome vanadiu
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală2 3 / 32 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea21mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYR1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 10mm | AA9RVW 1EYR11.25 "10€9.99
WESTWARD 1EYR2 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 11mm | AA9RVX 1EYR21.25 "11€2.38
WESTWARD 1EYR3 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 12mm | AA9RVY 1EYR31.375 "12 "€5.19
WESTWARD 1EYR4 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 13mm | AA9RVZ 1EYR41.375 "13€11.70
WESTWARD 1EYR5 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 14mm | AA9RWA 1EYR51.5 "14mm€13.35
WESTWARD 1EYR6 Cheie Crowfoot, Metrica, Dimensiune Drive 3/8 Inch, Dimensiune Totală 15 mm | AA9RWB 1EYR61.59315mm€14.64
WESTWARD 1EYR7 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 16mm | AA9RWC 1EYR71.59316mm€15.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYT1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 21mm
€15.85 /unitate