Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 1EYR3 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 12mm | AA9RVY

WESTWARD 1EYR3 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 12mm

În stoc
Element: AA9RVY Model: 1EYR3
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
€5.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie Crowfoot
ConstrucţieChrome vanadiu
Dimensiunea unității3 / 8 "
finalizareaChrome complet polonez
Stilul șefuluiCapat deschis
MaterialChrome vanadiu
Lungime totală1.375 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8204200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMărimeaPreț
WESTWARD 1EYR1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 10mm | AA9RVW 1EYR11.25 "10€9.99
WESTWARD 1EYR2 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 11mm | AA9RVX 1EYR21.25 "11€2.38
WESTWARD 1EYR4 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 13mm | AA9RVZ 1EYR41.375 "13€11.70
WESTWARD 1EYR5 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 14mm | AA9RWA 1EYR51.5 "14mm€13.35
WESTWARD 1EYR6 Cheie Crowfoot, Metrica, Dimensiune Drive 3/8 Inch, Dimensiune Totală 15 mm | AA9RWB 1EYR61.59315mm€14.64
WESTWARD 1EYR7 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 16mm | AA9RWC 1EYR71.59316mm€15.39
WESTWARD 1EYT1 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 21mm | AA9RWF 1EYT12 3 / 32 "21mm€15.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1EYR3 Cheie Crowfoot Metric 3/8 Drive 12mm
€5.19 /unitate