Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 48-1/2x1296 Bandă de etanșare și lubrifiant pentru filet, 1/2 inch lățime, 1296 inch lungime, 12 buc. | CE9DPK 2JNU4

3M 48-1/2"x1296" Bandă de etanșare și lubrifiant pentru filet, 1/2 inch lățime, 1296 inch lungime, 12 buc.

În stoc
Element: CE9DPK Model: 48-1 / 2 "x1296"Crucea Ref: 2JNU4

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,629.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșant pentru fire
CuloriAlb lapte
Lungime1,296 "
Temp de performanță Gamă450 grade până la 500 grade F.
Grosime3 mie
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
3M 48-1/2"x520" Bandă de etanșare și lubrifiant pentru filet, 1/2 inch lățime, 520 inch lungime, 12 buc. | CE9DPH 2JNU2 48-1 / 2 "x520"520 "€838.57
3M 48-1/2"x260" Bandă de etanșare și lubrifiant pentru filet, 1/2 inch lățime, 260 inch lungime, 12 buc. | CE9DPJ 2JNT9 48-1 / 2 "x260"260 "€471.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 48-1/2"x1296" Bandă de etanșare și lubrifiant pentru filet, 1/2 inch lățime, 1296 inch lungime, 12 buc.
€1,629.64 /unitate