SPEEDAIRE Separatoare de ulei/apă și orificii de ventilație


Filtru
Max. Presiune: 200 psi , Temp. Gamă: 40 până la 140 F. , Tip: Separarea moleculară
StilModelÎnălţimeLungimeGreutateLăţimePreț (ex. TVA)
A
13X543
20 "15 "125 lbs.15 "€2,562.03
B
13X544
29 "19 "235 lbs.19 "€4,219.76
C
13X545
33 "23 "395 lbs.23 "€6,315.61

Separatoare de ulei/apă și orificii de ventilație

Separatoarele de ulei/apă Speedaire captează și rețin lichidele de răcire, urmăresc metale grele, poliglicoli emulsionați, uleiuri și alți poluanți din condensul compresorului. Aceste separatoare ulei/apă rămân neschimbate în funcție de temperatură și umiditate și asigură o evacuare confortabilă, fără mizerie. Alegeți dintr-o gamă de aceste separatoare ulei/apă, disponibile în înălțimi de 20, 29 și 33 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?