SPEEDAIRE 13X545 Separator ulei/apă Molecular 600 Hp max | AA6GXG

SPEEDAIRE 13X545 Separator ulei/apă Molecular 600 CP max

În stoc
Articol: AA6GXG Model: 13X545

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,315.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeparator ulei / apă și aerisire
Volumul modulului de absorbție (gal.)27.5
Înălţime33 "
Lungime23 "
Max. Compresor de aer HP600
Presiune maximă200 psi
Temp. Gamă40 până la 140 F.
TipSepararea moleculară
Greutate395 lbs.
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 191.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conducta de admisie NPT (In.) ((6) 1/4)
    • Ieșire apă NPT (inch) (1/2)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeGreutateLăţimePreț
SPEEDAIRE 13X543 Separator ulei/apa Molecular 150 Hp max | AA6GXE 13X54320 "15 "125 lbs.15 "€2,562.03
SPEEDAIRE 13X544 Separator ulei/apă Molecular 300 Hp max | AA6GXF 13X54429 "19 "235 lbs.19 "€4,219.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 13X545 Separator ulei/apă Molecular 600 CP max
€6,315.61 /unitate