OMRON Comutator de blocare de siguranță cu blocare din plastic


Filtru
Evaluare contact AC: 10A @ 240V , Lungimea actuatorului: Dependent cheie , Materialul corpului: Poliamidă , Dimensiunea conductei: M20 , Tipul conexiunii: M20 , Material de contact: Îmbrăcat cu aur , Evaluare contact DC: 2.5A @ 250V , Adâncime: 1.187 " , Material cap: Poliamidă , Înălțime: 4 49 / 64 " , Evaluare IP: 67 , Mișcare: Lateral , Forța de operare: 19.61 in.-lb. Max , Temp. Gamă: -30 grade până la 70 grade C , Rotație: CW / CCW , Stil: Blocare din plastic , latime: 1 7 / 32 "
StilModelFormular de contactPreț (ex. TVA)
A
D4NS-4AF-NPT
1NU, 1NC€168.44
B
D4NS-4CF-NPT
1NU, 2NC€192.15
C
D4NS-4BF-NPT
2NC€172.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?