Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Întrerupător de blocare de siguranță OMRON D4NS-4BF-NPT 2nc 10a@240v | AF6VZL 20LF02

OMRON D4NS-4BF-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a@240v

În stoc
Articol: AF6VZL Model: D4NS-4BF-NPTCrucea Ref: 20LF02
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
€172.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC10A @ 240V
Lungimea actuatoruluiDependent cheie
Material corpPoliamidă
Dimensiunea conducteiM20
Tip conexiuneM20
Formular de contact2NC
Material de contactÎmbrăcat cu aur
Evaluare contact DC2.5A @ 250V
Adâncime1.187 "
Materialul capuluiPoliamidă
Înălţime4 49 / 64 "
IP Rating-ul67
MişcareLateral
Forța de operare19.61 in.-lb. Max
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 70 grade C
Călătorii pozitive20mm
Pre-călătorie10 +/- 5 mm
RotațieCW / CCW
StilBlocare din plastic
Lăţime1 7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Contactele standardizate placate cu aur oferă o fiabilitate ridicată a contactelor, aplicabile atât la încărcături standard, cât și la microîncărcări

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
OMRON D4NS-4AF-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 1no 1nc 10a@240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NU, 1NC€168.43
Întrerupător de blocare de siguranță OMRON D4NS-4CF-NPT 1no 2nc 10a@240v | AF6VZM 20LF03 D4NS-4CF-NPT1NU, 2NC€192.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OMRON D4NS-4BF-NPT Întrerupător de blocare de siguranță 2nc 10a@240v
€172.95 /unitate