BUSSMANN 5 x 20 mm Siguranțe din sticlă și ceramică: Seria GDB


Filtru
Material corp: Sticlă , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 5mm , Element: Singur , Funcțional egal cu: Mersen/Gould GSB , Indicator / Neindicativ: indicând , Evaluare întreruperi: 35A la 250 VCA , Lungime: 20ft , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 250 VAC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
GDB-1.6A
1-6 / 10A5€34.24
A
GDB-1.25A
1.255€31.81
A
GDB-1A
1A5€38.64
A
GDB-2.5A
2.55€32.35
A
GDB-2A
2A5€32.60
A
GDB-3.15A
3-15 / 100A5€32.35
A
GDB-4A
4A5€32.60
A
GDB-5A
5A5€38.34
A
GDB-6.3A
6-3 / 10A5€39.89
A
GDB-8A
8A5€32.83
A
GDB-10A
10A5€39.35
B
GDB-32MA
32mA5€57.92
A
GDB-63MA
63mA5€57.92
B
GDB-80MA
80mA5€57.92
A
GDB-100MA
100mA5€55.23
A
GDB-125MA
125mA5€44.64
A
GDB-160MA
160mA5€39.66
A
GDB-200MA
200mA5€39.26
A
GDB-250MA
250mA5€39.91
A
GDB-315MA
315mA5€40.23
C
GDB-400MA
400mA5€39.91
A
GDB-500MA
500mA5€39.97
A
GDB-630MA
630mA5€33.10
A
GDB-800MA
800mA5€32.40

5 x 20 mm Siguranțe din sticlă și ceramică: Seria GDB

Siguranțele din seria Bussmann GDB sunt proiectate pentru protecția la supracurent a circuitelor electronice și sunt ideale pentru utilizarea cu circuite electrice de căldură, contoare și întrerupătoare. Aceste mini sigurante au un corp cilindric din sticlă și capace de capăt din alamă placate cu nichel, care oferă o conductivitate electrică excelentă. Au o capacitate de rupere redusă și reacționează aproape instantaneu pentru a oferi protecție maximă împotriva oricărui tip de supratensiune. Aceste siguranțe de sticlă cu acțiune rapidă sunt disponibile într-un interval de curent de la 100 mA la 10 A, sunt proiectate pentru a îndeplini standardele IEC 60127-2 și sunt recunoscute UL și VDE. Alegeți dintr-o gamă largă de siguranțe Bussman din sticlă și ceramică Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?