VESTIL Mese de ridicare și înclinare a solului din seria EHLTGT


Filtru
Culoare: Albastru , Control manual: Pandantiv NEMA 4 cu 4 butoane , Placă cu spate înalt: 12 " , HP: 2 CP , Hardware de instalare inclus: Nu , Înălțimea buzelor: 12 " , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Tip operațiune: Apasa butonul , Cablu bobină suspendată: 8 ft. , Faza: 3 , Material platformă: Oţel , Grosimea platformei: 0.5 " , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Sursa de putere: Cu cablu electric , Voltaj: 460V AC
StilModelCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A
EHLGTT-4472-1-48
--Aluminiu---€10,744.96
RFQ
A
EHLGTT-5252-1-36
--Oţel---€10,056.47
RFQ
A
EHLGTT-5272-1-48
--Aluminiu---€10,979.73
RFQ
A
EHLGTT-4452-1-36
--Aluminiu---€9,824.15
RFQ
B
EHLGTT-4452-2-36
2000 lbs.22 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "44 "€14,092.06
RFQ
C
EHLGTT-5252-2-36
2000 lbs.22 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "52 "€14,407.24
RFQ
D
EHLGTT-4472-2-48
2000 lbs.22 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "44 "€15,233.76
RFQ
E
EHLGTT-5272-2-48
2000 lbs.22 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "52 "€15,550.87
RFQ
F
EHLGTT-5252-4-36
4000 lbs.32 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "52 "€17,382.06
RFQ
G
EHLGTT-5272-4-48
4000 lbs.32 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "52 "€19,379.51
RFQ
H
EHLGTT-4452-4-36
4000 lbs.32 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "44 "€17,057.99
RFQ
I
EHLGTT-4472-4-48
4000 lbs.32 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "44 "€19,055.68
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?