VESTIL EHLGT-5252-2-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 52 x 52 inch

Articol: CE3CWC Model: EHLGTT-5252-2-36
€14,407.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă de ridicare electrică
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Frecvență60 Hz
Control de mânăPandantiv NEMA 4 cu 4 butoane
Placă cu spate înalt12 "
HP2 CP
Hardware de instalare inclusNu
Viteza de ridicare22 sec./ft.
Înălțimea buzelor12 "
Înălțime coborâtă1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime35.3125 "
Max. Unghi de înclinare45 grade
Max. Distanța de călătorie34.8125 "
Min. Înălţime0.5 "
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Cordon spiralat8 ft.
Fază3
Lungimea platformei52.75 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.5 "
Lățimea peronului52 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată35 5 / 16 "
Voltaj460V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL EHLGTT-4452-1-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 1000 lb. Capacitate, 44 x 52 inch Dimensiune | CE3CVV EHLGTT-4452-1-36--Aluminiu---€8,119.13
RFQ
VESTIL EHLGTT-4452-2-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 2000 lb. Capacitate, 44 x 52 inch Dimensiune | CE3CVW EHLGTT-4452-2-362000 lbs.22 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "44 "€11,646.33
RFQ
VESTIL EHLGTT-4452-4-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 4000 lb. Capacitate, 44 x 52 inch Dimensiune | CE3CVX EHLGTT-4452-4-364000 lbs.32 sec./ft.Oţel34.8125 "52.75 "44 "€14,097.51
RFQ
VESTIL EHLGTT-4472-1-48 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 1000 lb. Capacitate, 44 x 72 inch Dimensiune | CE3CVY EHLGTT-4472-1-48--Aluminiu---€8,880.14
RFQ
VESTIL EHLGTT-4472-2-48 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 2000 lb. Capacitate, 44 x 72 inch Dimensiune | CE3CVZ EHLGTT-4472-2-482000 lbs.22 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "44 "€12,589.88
RFQ
VESTIL EHLGTT-4472-4-48 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 4000 lb. Capacitate, 44 x 72 inch Dimensiune | CE3CWA EHLGTT-4472-4-484000 lbs.32 sec./ft.Oţel46.8125 "72.75 "44 "€15,748.49
RFQ
VESTIL EHLGTT-5252-1-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 1000 lb. Capacitate, 52 x 52 inch Dimensiune | CE3CWB EHLGTT-5252-1-36--Oţel---€8,311.13
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLGT-5252-2-36 Masă electrică hidraulică de ridicare la sol, înclinată, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 52 x 52 inch
€14,407.24 /unitate