BUSSMANN Suporturi de siguranțe pentru seria de siguranțe HTB


Filtru
Evaluare tensiune AC: 250 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Materialul corpului: termoplastic , Tip siguranță: Sticlă și ceramică , Siguranță Clasa UL: H, K , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 250 , Număr de poli: 1
StilModelÎnălţimeAmplificatoare ACTipul ConnectorLungimeMax. AmperiStil de montareGrosimea panouluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
HTB-36M-R
0.78 "-Conectare rapidă0.19 "16Panou19 / 64 "0.19 "€18.53
B
HTB-22M-R
0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panou19 / 64 "0.19 "€17.28
B
HTB-66I-R
1.25 "-Conectare rapidă0.25 "20In linie19 / 64 "0.25 "€23.55
C
HTB-48I-R
1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€19.17
D
HTB-42I-R
1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€15.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?