Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport pentru siguranțe BUSSMANN HTB-36M-R 20a | AA9HFX 1DD25

BUSSMANN Suport pentru siguranțe HTB-36M-R 20a

În stoc
Element: AA9HFX Model: HTB-36M-RCrucea Ref: 1DD25
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
€18.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Gama de amperaje1 la 16
Material corptermoplastic
Tipul ConnectorConectare rapidă
Evaluarea tensiunii DC32 VDC
Designul blocurilor de siguranțeNU SE APLICĂ
Tip siguranțăSticlă și ceramică
Siguranță clasa ULH, K
Înălţime0.78 "
Lungime0.19 "
Max. Amperi16
Stil de montarePanou
Număr de poli1
Grosimea panoului19 / 64 "
Lăţime0.19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAmplificatoare ACTipul ConnectorLungimeMax. AmperiStil de montareGrosimea panouluiLăţimePreț
BUSSMANN HTB-42I-R Suport Siguranță 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€15.67
BUSSMANN HTB-48I-R Suport Siguranță 20A 250V Montare pe panou | AA9HFZ 1DD33 HTB-48I-R1.25 "201/4 Slip-On0.25 "20Panou1 / 8 "0.25 "€19.17
Suport pentru siguranțe BUSSMANN HTB-66I-R 20a | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Conectare rapidă0.25 "20In linie19 / 64 "0.25 "€23.55
BUSSMANN HTB-22M-R Suport Siguranță 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panou19 / 64 "0.19 "€17.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Suport pentru siguranțe HTB-36M-R 20a
€18.54 /unitate