Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN GDB-3.15A Siguranță 3.15a Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWR 1CC67

BUSSMANN Siguranta GDB-3.15A 3.15a Gdb 250vac - Pachet De 5

În stoc
Articol: AA9BWR Model: GDB-3.15ACrucea Ref: 1CC67
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
€32.36 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpSticlă
Stilul corpuluiCilindric
Diametru5mm
ElementSingur
Funcțional egal cuMersen/Gould GSB
Amplificatoare cu siguranță3-15 / 100A
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii35A la 250 VCA
Lungime20ft
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)0.76
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPkg. Cant.Preț
BUSSMANN GDB-1.25A Siguranță 1-1/4a Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWE 1CC56 GDB-1.25A1.255€31.81
BUSSMANN GDB-1.6A Siguranță 1-6/10a Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWF 1CC57 GDB-1.6A1-6 / 10A5€34.24
Siguranta BUSSMANN GDB-100MA 100ma Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWG 1CC58 GDB-100MA100mA5€55.24
Siguranta BUSSMANN GDB-10A 10a Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWH 1CC59 GDB-10A10A5€39.35
Siguranta BUSSMANN GDB-125MA 125ma Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWJ 1CC60 GDB-125MA125mA5€44.64
Siguranta BUSSMANN GDB-160MA 160ma Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWK 1CC61 GDB-160MA160mA5€39.65
BUSSMANN GDB-1A Siguranță 1a Gdb 250vac - Pachet De 5 | AA9BWL 1CC62 GDB-1A1A5€38.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranta GDB-3.15A 3.15a Gdb 250vac - Pachet De 5
€32.36 /ambalaj