VESTIL Sisteme de bază pentru semne din seria OSB


Filtru
Înălțimea bazei: 20 " , Material de baza: Plastic din polietilenă de joasă densitate , Design conexiune: Oțel la Oțel , Adâncime: 8" , Finalizarea: LDPE cu aditivi ultravioleți și antistatici , Material: Oțel, termoplastic de înaltă densitate , Max. Capacitate de bază: 11 1/2 gal. , Post Dia.: 1 3 / 5 " , Lungime post: 1 3 / 5 " , Conexiune material primar: Metal la Metal , Tip: bază , Grosimea peretelui: 1 / 4 " , latime: 8"
StilModelCuloriArticolPreț (ex. TVA)
A
OSB-B
AlbastruBaza semnului€450.31
RFQ
B
OSB-BRN
MaroSemnează baza cu Post€450.31
RFQ
C
OSB-GN
VerdeBaza semnului€450.31
RFQ
D
OSB-R
RoșuBaza semnului€450.31
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?