VESTIL Bază pentru semne octagon OSB-B, albastră, dimensiune 8 x 8 x 98 inch

Articol: AG7WNU Model: OSB-B
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€450.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza semnului
Înălțimea bazei20 "
Material de bazaPlastic din polietilenă de joasă densitate
CuloriAlbastru
Proiectarea conexiuniiOțel la Oțel
Adâncime8"
finalizareaLDPE cu aditivi ultravioleți și antistatici
Înălţime98 "
Lungime8"
MaterialOțel, termoplastic de înaltă densitate
Max. Capacitate de bază11 1/2 gal.
Unități de măsurareFIECARE
Post Dia.1 3 / 5 "
Lungimea postului1 3 / 5 "
Lățimea postării1 3 / 5 "
Conexiune material primarMetal la Metal
Tipbază
Grosimea peretelui1 / 4 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.7
Înălțimea navei (cm)248.92
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolPreț
VESTIL OSB-GN Bază pentru semne octagon, verde, dimensiune 8 x 8 x 98 inch | AG7WNV OSB-GNVerdeBaza semnului€372.16
RFQ
VESTIL OSB-R Bază pentru semne octagon, roșu, dimensiune 8 x 8 x 98 inch | AG7WNW OSB-RRoșuBaza semnului€372.16
RFQ
VESTIL OSB-BRN Bază pentru semne octagon, maro, 8 x 8 x 98 inch | AG8HNW OSB-BRNMaroSemnează baza cu Post€372.16
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bază pentru semne octagon OSB-B, albastră, dimensiune 8 x 8 x 98 inch
€450.31 /unitate