FABORY B08200.075.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 2, 50 buc | CG6ZZD 42JN71

FABORY B08200.075.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 2, 50 buc.

În stoc
Articol: CG6ZZD Model: B08200.075.0250Crucea Ref: 42JN71

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€178.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare2 1 / 2
finalizareaSimplu
CalitateGrad 2
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime2 1 / 2 "
Min. Lungimea firului1 3/4 in
Probă încărcată33,000 la 55,000 psi
Rockwell HardnessB70 la B100
Tip șurubȘurub cu cap hexagonal
StandardASME B18.2.1
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade F
Forța de tracțiune60,000 la 74,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.3254
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY B08200.075.0250 Șurub cu cap hexagonal, dimensiune filet 3/4-10, grad 2, 50 buc.
€178.58 /ambalaj