COXREELS Bobine cu manivelă de manivelă seria 1125


Filtru
Culoare: Albastru , Constructie: Cadru A din oțel sudat , Evaluarea taxei: utilitare ușoare și grele , Finalizarea: Pudră acoperită , Înălțime: 18.75 " , Capetele furtunului: 1/2 "MNPT , ID furtun: N , Diametru exterior furtun: 7 / 8 " , Material carcasă: Oţel , HP: Nici unul , Max. Temp. Interval (F): 275 grade F , Lungime totală: 17.63 "
StilModelPresiune maximăDimensiunea bazeiRulmențiMontareDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
1125-5-175
3000 psi-Bloc de pernă auto-aliniat lubrifiat permanentPodea, perete, bancă și camion21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€1,160.95
B
1125-5-250
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€779.39
B
1125-4-450
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€619.31
B
1125-4-450-C
3000 psi---27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€1,007.39
B
1125-4-500
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€643.57
B
1125-4-500-C
3000 psi---31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€1,007.39
B
1125-5-100-C
3000 psi---15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€1,128.67
B
1125-5-175-C
3000 psi---21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€1,144.84
C
1125-5-200
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€871.15
B
1125-5-200-C
3000 psi---27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.13 "39.25 "€1,144.84
B
1125-5-250-C
3000 psi---31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.25 "€1,164.24
B
1125-4-200-C
3000 psi---15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€965.35
B
1125-5-50
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€742.20
B
1125-5-50-C
3000 psi---9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€1,127.05
A
1125-6-100
3000 psi---31.44 x 10 "1-7/16 "18.5 "44.5 "€1,366.87
B
1125-6-100-C
3000 psi---31.44 x 10 "1-7/16 "18.5 "44.5 "€1,432.66
B
1125-6-35
3000 psi---14.94 x 10 "1-7/16 "18.5 "26 "€986.37
B
1125-6-35-C
3000 psi---14.94 x 10 "1-7/16 "18.5 "26 "€1,398.71
C
1125-6-50
3000 psi---25.94 x 10 "1-7/16 "18.5 "32 "€1,257.30
B
1125-6-50-C
3000 psi---25.94 x 10 "1-7/16 "18.5 "32 "€1,411.64
B
1125-6-75
3000 psi---27.38 x 10 "1-7/16 "18.5 "38.5 "€1,021.94
B
1125-4-325-C
3000 psi---21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€996.07
B
1125-4-100-C
3000 psi---9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€913.60
C
1125-4-325
3000 psi-Lubrifiat permanentBancă, podea, camion, perete21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€879.17
B
1125-6-75-C
3000 psi---27.38 x 10 "1-7/16 "18.5 "38.5 "€1,432.66
D
HP1125-5-50
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€931.39
D
HP1125-4-450-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€1,099.56
D
HP1125-4-100
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€667.82
D
HP1125-4-100-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€1,005.77
D
HP1125-4-200
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€667.82
D
HP1125-4-200-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€1,023.56
D
HP1125-4-325
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€688.84
D
HP1125-4-325-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€1,088.24
D
HP1125-4-450
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "37.5 "€711.48
D
HP1125-4-500
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€735.73
D
HP1125-5-250-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€1,353.43
D
HP1125-5-50-C
5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "20.75 "€1,316.24
D
HP1125-5-100
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€913.60
D
HP1125-5-100-C
5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "26.75 "€1,317.85
D
HP1125-5-175
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€942.71
D
HP1125-5-175-C
5000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.75 "€1,334.03
D
HP1125-5-200
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€942.71
D
HP1125-5-200-C
5000 psi29.38 x 15.38 "--27.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "38.75 "€1,334.03
D
HP1125-5-250
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "42.75 "€968.58
D
HP1125-4-500-C
5000 psi33.38 x 15.38 "--31.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "41.5 "€1,099.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?