Bobina de furtun cu manivelă Coxreels 1125-5-175 este utilizată pentru depozitarea, transportul și distribuirea în siguranță a furtunurilor care transportă aer, apă sau substanțe chimice în aplicații de control al dăunătorilor, spălare sub presiune și transfer chimic. Această bobină este acţionată manual folosind o manivela ataşată la cilindrul mulinetei pentru extinderea sau retragerea furtunului ataşat. Este echipat cu un adaptor pentru gât de găină pentru a preveni îndoirea în timpul retragerii furtunurilor de lungime mare. Această bobină de furtun poate gestiona un furtun de 175 de picioare cu un diametru interior de 3/4 inci și presiune maximă de funcționare de 3000 psi.
Caracteristici:
- Tamburul de furtun Coxreels 1125-5-175 are un design robust cu tambur deschis, cu un cadru și bază complet sudate automat CNC pentru o structură superioară a tamburului și o înfășurare uniformă a furtunului în jurul tamburului.
- Are un pivot NPT mamă de 3/4 inch cu construcție solidă din alamă și etanșare din nitril pentru o instalare rapidă și ușoară a furtunului fără a scoate tamburul din suport.
- Această bobină are o frână reglabilă de tensiune/frecare pentru a controla viteza de tragere și pentru a preveni rularea liberă a tamburului.
- Știftul de blocare cu mâner lung de pe această bobină împiedică rotirea acestora în timpul depozitării sau transportului.
- Rulmenții săi auto-aliniați sunt lubrifiați permanent pentru o rotație lină.
- Această bobină de furtun este echipată cu o ridicare de ieșire cu profil redus pentru înfășurarea netedă a furtunului fără sertizare.
- Discurile filate automat și cu nervuri CNC pe părțile laterale ale acestei bobine au margini rulate pentru o rezistență sporită, protecție a furtunului și siguranța utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Tambur de furtun pivotant: Aceste pivotante pentru furtun sunt folosite pentru a înlocui pivotantele din alamă deteriorate prezente în această bobină de furtun Coxreels 1125-5-175.
- Suporturi pentru role: Suporturile pentru role și ghidajele pentru furtun se montează pe role pentru a distribui uniform furtunul pe întreaga lățime a rolei, protejând în același timp furtunul în timpul extragerii și extracției.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Ce temperaturi sunt potrivite pentru operarea acestui tambur pentru furtun Coxreels 1125-5-175?
A. Bobina de furtun Coxreels 1125-5-175 poate funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 250 de grade C.
Î. Care este materialul de construcție pentru această bobină de furtun Coxreels 1125-5-175?
A. Bobina de furtun Coxreels 1125-5-175 are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală. Toate componentele din oțel au acoperire cu pulbere CPC pentru rezistență la așchii și la coroziune.
Î. Cum este montată această bobină de furtun Coxreels 1125-5-175?
A. Tamburul pentru furtun Coxreels 1125-5-175 are șase orificii pe bază pentru o instalare ușoară pe perete, podea sau tavan în diverse aplicații mobile, pentru camioane și staționare.