COXREELS HP1125-5-175-C Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, diametru interioară de 3/4 inch, lungime de 175 picioare | CF3LEJ

COXREELS HP1125-5-175-C Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, diametru interioară de 3/4 inch, lungime de 175 picioare

În stoc
Articol: CF3LEJ Model: HP1125-5-175-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,334.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinetă pentru manivelă
Dimensiunea bazei23.38 x 15.38 "
Lungimea furtunului175 ft.
În interiorul Dia.3 / 4 "
Presiune maximă5000 psi
Dimensiunea de montare21.44 x 10 "
În afara Dia.1 1 / 4 "
Inălțime totală18.75 "
Lungime totală17.63 "
Lățimea totală32.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea bazeiRulmențiMontareDimensiunea de montareÎn afara Dia.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS 1125-5-175 Tambur pentru furtun cu manivelă, presiune medie, diametru interioară 3/4 inch, lungime 175 picioare | AE3TUC 5FYD7 1125-5-1753000 psi-Bloc de pernă auto-aliniat lubrifiat permanentPodea, perete, bancă și camion21.44 x 10 "1 1 / 4 "18.75 "32.38 "€1,100.30
COXREELS 1125-4-325 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/4 inch, 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPP 5FYD5 1125-4-3253000 psi-Lubrifiat permanentBancă, podea, camion, perete21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€729.27
COXREELS HP1125-4-100 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 100 de picioare lungime | CF3LDV HP1125-4-1005000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€667.82
COXREELS HP1125-4-100-C Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 100 de picioare lungime | CF3LDW HP1125-4-100-C5000 psi11.38 x 15.38 "--9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "19.5 "€1,005.78
COXREELS HP1125-4-200 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LDX HP1125-4-2005000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€667.82
COXREELS HP1125-4-200-C Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 200 de picioare lungime | CF3LDY HP1125-4-200-C5000 psi17.38 x 15.38 "--15.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "25.5 "€1,023.56
COXREELS HP1125-4-325 Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, 1/2 inch diametru interior, 325 de picioare lungime | CF3LDZ HP1125-4-3255000 psi23.38 x 15.38 "--21.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "31.5 "€688.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS HP1125-5-175-C Tambur pentru furtun cu manivelă, de înaltă presiune, diametru interioară de 3/4 inch, lungime de 175 picioare
€1,334.03 /unitate