APPROVED VENDOR Supapă cu bilă din PVC, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: ABS , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Viton , Material scaun: PTFE , Material tijă: ABS , Temp. Gamă: 14 de grade până la 122 de grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
32H956
1"€15.50
A
32H958
1.5 "€29.75
A
32H957
1.25 "€16.90
A
32H954
1 / 2 "€8.97
A
32H959
2"€39.70
A
32H955
3 / 4 "€10.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?