BUSSMANN Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe LPJ, JKS


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Indicator siguranță arsă: Nu , Tip conector: Cutie , Tensiune DC nominală: 300 VDC , Design bloc de siguranțe: În siguranță pentru degete , Tip siguranță: Clasa J , Siguranță Clasa UL: J , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Max. Voltaj: 600 , Stil de montare: DIN Rail , Număr de poli: 1
StilModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiPreț (ex. TVA)
A
JT60030
30302.52 "1.23 "18 la 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69
A
JT60060
60601.06 "1.52 "14 la 4 Cu1-1/16 "AA2.375 "€75.66

Blocuri de siguranțe Finger Safe pentru seria de siguranțe LPJ, JKS

Blocurile de siguranțe Bussmann cu siguranță pentru degete oferă protecție sigură pentru siguranțele din seria Eaton LPJ și JKS. Aceste blocuri sunt utilizate în aplicații industriale și comerciale în care siguranța și fiabilitatea sunt cruciale. Acestea țin siguranțele sigure în circuitele electrice, protejând echipamentele și prevenind daunele cauzate de supracurenți sau scurtcircuite. Aceste blocuri de siguranțe au un design sigur pentru a preveni contactul accidental cu piesele sub tensiune, reducând riscul de șoc electric și asigurând siguranța lucrătorilor. Acestea combină un bloc de siguranțe și un bloc de distribuție a energiei într-o singură componentă și simplifică aspectul panoului și utilizează cu până la 65% mai puțin spațiu pe panou. Aceste blocuri folosesc mai puține conexiuni de cablu pentru reducerea pierderilor de wați și a temperaturii generale de funcționare a panoului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?