Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN JT60060 Suport siguranță 60 A 600 V | AE4GZV 5KK56

BUSSMANN JT60060 Suport siguranță 60 A 600 V

În stoc
Articol: AE4GZV Model: JT60060Crucea Ref: 5KK56
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
€75.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul pentru siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Gama de amperaje1 la 60
Amplificatoare AC60
Indicator de siguranță arsNu
Tipul ConnectorCutie
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Adâncime1.06 "
Designul blocurilor de siguranțeÎn siguranță pentru degete
Siguranță Dia.1-1/16 "
Codul suportului siguranțeiAA
Lungimea siguranței2.375 "
Tip siguranțăClasa J
Siguranță clasa ULJ
Înălţime1.06 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.1 "
Max. Amperi60
Max. Voltaj600
Stil de montareDIN Rail
Număr de poli1
Lăţime1.52 "
Dimensiunea firului14 la 4 Cu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiAmplificatoare ACAdâncimeLăţimeDimensiunea firuluiSiguranță Dia.Codul suportului siguranțeiLungimea siguranțeiPreț
BUSSMANN JT60030 Suport siguranță 30 A 600 V | AE4GZU 5KK55 JT6003030302.52 "1.23 "18 la 8 Cu13 / 16 "Z2.25 "€51.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN JT60060 Suport siguranță 60 A 600 V
€75.66 /unitate