Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32H959 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 2 in | AC6AEQ

APPROVED VENDOR 32H959 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 2 in

În stoc
Element: AC6AEQ Model: 32H959

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€39.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulABS
Presiune maximăWOG de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăABS
Temp. Gamă14 de grade până la 122 de grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 32H954 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1/2 in | AC6AEK 32H9541 / 2 "€8.98
VANZATOR APROBAT 32H955 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 3/4 In | AC6AEL 32H9553 / 4 "€10.55
VANZATOR APROBAT 32H956 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1 In | AC6AEM 32H9561"€15.50
VANZATOR APROBAT 32H957 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/4 in | AC6AEN 32H9571.25 "€16.90
VANZATOR APROBAT 32H958 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 1-1/2 in | AC6AEP 32H9581.5 "€29.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32H959 Supapă cu bilă din PVC Fnpt în linie 2 in
€39.70 /unitate