EAGLE Rampă de bordură


Filtru
Culoare: Galben , Înălțime: 4" , Material: Plastic , Greutate: 9 lbs.
StilModelLungimeCapacitate de încărcareLăţimePreț (ex. TVA)
A
1794
27 "1000 lbs.27 "€209.31
B
1795CR
36 "750 lb.35 "€460.71

Rampă de bordură

Rampele Eagle& sunt utilizate pe scară largă pentru a deplasa încărcături grele peste borduri și trepte, precum și pentru încărcarea/descărcarea camioanelor de mână și cărucioarelor. Fabricate din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru rezistență și durabilitate suplimentare, aceste rampe au o suprafață ridicată pentru o tracțiune excelentă în toate condițiile meteorologice și sunt capabile să manipuleze și încărcături de până la 1000 lb. Aceste rampe și au șine laterale de 1 inch echipate cu două mânere cu margini rotunjite și pentru ridicare ușoară și o șină cu cârlig care poate fi atașată la ușii pentru un contact sigur în trei puncte. În plus, este prevăzută și o tablă care se introduce ușor în suporturi pentru a preveni orice mișcare laterală a rampei în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?