NIBCO Supapă cu bilă în linie de bronz, FNPT x FNPT


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Oțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 400 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelMaterial de bilăConformitateTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț (ex. TVA)
A
T58570 1/4
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1 / 4 "Silicon Bronz€45.75
B
T58570LL 1
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1"Silicon Bronz€129.69
A
T58570NS 1/2
Alamă cromatăConform MSS SP-110Nib-Seal (R)WOG de 600 psi1 / 2 "Silicon Bronz€89.35
C
T58570UL 3/4
Alamă cromatăConform UL842CUL YSDT7CSA Certificat ANSI/ASME B16.33 și CGA 3.16 pentru gaz natural și propan la 125 psig (¼" la 1")PârghieWOG de 250 psi3 / 4 "Silicon Bronz€114.95
C
T58570UL 1/2
Alamă cromatăConform UL842CUL YSDT7CSA Certificat ANSI/ASME B16.33 și CGA 3.16 pentru gaz natural și propan la 125 psig (¼" la 1")PârghieWOG de 250 psi1 / 2 "Silicon Bronz€81.95
B
T58570LL 3/4
Alamă cromatăConform MSS SP-110Blocare pârghieWOG de 600 psi3 / 4 "Silicon Bronz€105.29
A
T58570 3/8
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 8 "Silicon Bronz€47.21
A
T58570NS 3/4
Alamă cromatăConform MSS SP-110Nib-Seal (R)WOG de 600 psi3 / 4 "Silicon Bronz€125.21
C
T58570UL 1
Alamă cromatăConform UL842CUL YSDT7CSA Certificat ANSI/ASME B16.33 și CGA 3.16 pentru gaz natural și propan la 125 psig (¼" la 1")PârghieWOG de 250 psi1"Silicon Bronz€137.29
A
T58570 2
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi2"Silicon Bronz€501.42
A
T58570 1-1 / 2
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1.5 "Silicon Bronz€258.28
A
T58570 3/4
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 4 "Silicon Bronz€62.62
A
T58570 1-1 / 4
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1.25 "Silicon Bronz€182.94
A
T58570 1
Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1"Silicon Bronz€94.35
B
T58570LL 1/2
Alamă cromatăConform MSS SP-110Blocare pârghieWOG de 600 psi1 / 2 "Silicon Bronz€73.97
D
T5857066 1/2
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1 / 2 "Oţel inoxidabil€86.44
D
T5857066 1/4
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1 / 4 "Oţel inoxidabil€79.66
D
T5857066 1
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1"Oţel inoxidabil€181.73
D
T5857066 1-1 / 2
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1.5 "Oţel inoxidabil€473.82
D
T5857066 1-1 / 4
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1.25 "Oţel inoxidabil€375.58
D
T5857066 3/4
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 4 "Oţel inoxidabil€121.06
D
T5857066 3/8
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 8 "Oţel inoxidabil€76.37
D
T5857066 2
Oţel inoxidabilConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi2"Oţel inoxidabil€704.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?