Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NIBCO T58570 1-1/4 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 1-1/4 In | AD4CTJ 41E354

NIBCO T58570 Supapă cu bilă din bronz 1-1/4 Fnpt în linie 1-1/4 inch

În stoc
Element: AD4CTJ Model: T58570 1-1/4Crucea Ref: 41E354
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
€182.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăAlamă cromată
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
ConformitateConform MSS SP-110
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Manipulați materialulOțel zincat cromat clar acoperit cu plastisol
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1.25 "
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăSilicon Bronz
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bilăConformitateTip mânerPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial tulpinăPreț
NIBCO T58570 1/4 bronz supapă cu bilă în linie Fnpt 1/4 in | AD4CTD 41E349 T58570 1/4Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1 / 4 "Silicon Bronz€45.75
NIBCO T58570 3/8 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 3/8 In | AD4CTE 41E350 T58570 3/8Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 8 "Silicon Bronz€47.21
NIBCO T58570 3/4 Bronz Robinet cu bilă în linie Fnpt 3/4 In | AD4CTG 41E352 T58570 3/4Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi3 / 4 "Silicon Bronz€62.62
NIBCO T58570 1 robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 1 in | AD4CTH 41E353 T58570 1Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1"Silicon Bronz€94.36
NIBCO T58570 1-1/2 Bronz Robinet cu sfera Inline Fnpt 1-1/2 In | AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi1.5 "Silicon Bronz€258.27
NIBCO T58570 2 robinet cu bilă din bronz Fnpt în linie 2 in | AD4CTL 41E356 T58570 2Alamă cromatăConform MSS SP-110PârghieWOG de 600 psi2"Silicon Bronz€501.42
NIBCO T58570UL 1/2 supapă cu bilă din bronz Fnpt în linie 1/2 in | AD4CTM 41E357 T58570UL 1/2Alamă cromatăConform UL842CUL YSDT7CSA Certificat ANSI/ASME B16.33 și CGA 3.16 pentru gaz natural și propan la 125 psig (¼" la 1")PârghieWOG de 250 psi1 / 2 "Silicon Bronz€81.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NIBCO T58570 Supapă cu bilă din bronz 1-1/4 Fnpt în linie 1-1/4 inch
€182.94 /unitate