BUSSMANN Întrerupător de deconectare cu fuzibil CCP, clasa UL, M, Midget și IEC


Filtru
Amplificatoare: 30 , Adâncime: 3.7 " , Înălțime: 3.1 " , Evaluare întreruperi: 10kA la 240 VAC , Max. Dimensiunea firului: 4AWG , Min. Dimensiunea firului: 18AWG , Voltaj: 400 VAC
StilModelNumăr de poliLăţimePreț (ex. TVA)
A
CCP-1-30M
10.7 "€83.07
B
CCP-2-30M
21.4 "€348.59
C
CCP-3-30M
32.1 "€425.63

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?