Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN CCP-3-30M Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 3 poli | AA6PLR 14L605

BUSSMANN CCP-3-30M Deconectare fuzibilă, 30 A, 600 V, 3 pol

În stoc
Articol: AA6PLR Model: CCP-3-30MCrucea Ref: 14L605
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
€425.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectare fuzibilă
amperi30
Adâncime3.7 "
Înălţime3.1 "
Evaluarea întreruperii10kA la 240 VAC
Max. Dimensiunea firului4AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Număr de poli3
Voltaj400 VAC
Lăţime2.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliLăţimePreț
BUSSMANN CCP-1-30M Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 1 pol | AA6PLP 14L603 CCP-1-30M10.7 "€83.08
BUSSMANN CCP-2-30M Separator fuzibil, 30 A, 600 V, 2 poli | AA6PLQ 14L604 CCP-2-30M21.4 "€348.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN CCP-3-30M Deconectare fuzibilă, 30 A, 600 V, 3 pol
€425.63 /unitate