Suflanta Dayton 1TDN6 este ideală pentru circulația eficientă a aerului și asigurarea ventilației în spații restrânse, cum ar fi sistemele HVAC, răcirea echipamentelor electronice și menținerea fluxului de aer în setările industriale. Este, de asemenea, utilizat în atelierele auto și procesele de uscare pentru a asigura o distribuție adecvată a aerului.
Caracteristici:
- Dispune de un tip de transmisie directă pentru o mișcare fiabilă și directă a aerului.
- Această suflantă oferă o funcționare cu o singură viteză pentru simplitate și ușurință în utilizare.
- Are o construcție durabilă din oțel pentru rezistență la coroziune și performanță de lungă durată.
- Această suflantă Dayton 1TDN6 (4C441) include o cutie de conducte pentru conexiuni electrice convenabile.
- Vine cu un tip de roată curbă înainte pentru o mișcare eficientă a aerului.
- Această suflantă are o carcasă deschisă a motorului, potrivită pentru diferite poziții de montare.
- Include cabluri pentru o conexiune electrică ușoară și are un tip de rulment cu bile pentru o funcționare lină.
- Această suflantă menține CFM la presiuni statice mai mari și are motoare deschise cu scuturi de capăt din aluminiu turnat care disipă căldura pentru a ajuta la reducerea timpului de nefuncționare și pentru a prelungi durata de viață.
- Vine cu un motor de 1/125 CP pentru o mișcare eficientă a aerului și include protecție termică la suprasarcină pentru un plus de siguranță.
- Această suflantă are o orientare de montare cu mai multe poziții și are un ansamblu cu denumirea cadru de motor de un motor PSC de 3.3 inchi.
- Oferă o toleranță scăzută la temperatura ambientală minimă de -10 grade C.
- Această suflantă are un motor IP20 pentru o protecție moderată împotriva pătrunderii particulelor solide.
Întrebări frecvente:
Î. Care este presiunea statică maximă pe care o poate suporta această suflantă?
A. Suflanta poate suporta o presiune statica maxima de 5/8 inch coloana de apa (WC).
Î. Pot regla direcția fluxului de aer cu această suflantă?
A. Direcția fluxului de aer a suflantei poate fi influențată de orientarea sa de instalare în sistem, dar nu are o funcție de direcție variabilă a fluxului de aer.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această suflantă?
A. Factorii majori includ cerințele privind fluxul de aer, presiunea statică, compatibilitatea cu tensiunea, viteza motorului, condițiile de mediu, dimensiunea, poziția de montare, compatibilitatea cu aplicațiile, nivelul de zgomot, tipul motorului și construcția materialului.