VESTIL Kituri de ancorare seria CS


Filtru
Lungimea șurubului: 4 1 / 4 " , Culoare: Silver , Material: Oţel
StilModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiPreț (ex. TVA)
A
CS-HD-AK-2
7 / 16 "x 4 1 / 4"22€114.78
B
CS-HD-AK-3
7/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€155.81
C
CS-HD-AK-4
7/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€202.52

Kituri de ancorare seria CS

Seturile de ancorare Vestil Seria CS sunt folosite pentru a fixa în siguranță mașinile, rafturile și structurile de sol, prevenind mișcarea sau răsturnarea în timpul funcționării sau forțelor externe. Oferind soluții de ancorare fiabile, aceste kituri de ancorare ajută la prevenirea accidentelor, la menținerea eficienței operaționale și la respectarea reglementărilor de siguranță. Ele sunt esențiale pentru protejarea personalului, echipamentelor și proprietăților, asigurând un mediu sigur în spațiile de lucru dinamice în care stabilitatea este crucială pentru o performanță optimă. Aceste kituri de ancorare au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală. Acestea includ 4 ancore, șuruburi și șaibe de mare rezistență și sunt echipate cu mecanisme de blocare care minimizează vibrațiile și previn decuplarea neintenționată, asigurând stabilitate continuă. Sunt disponibile în seturi de 2, 3 și 4 ancore.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?