Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de ancorare VESTIL CS-HD-AK-2 pentru opritor auto cu 2 gauri | AG7PQK

VESTIL Kit de ancorare CS-HD-AK-2 pentru opritor auto cu 2 găuri

În stoc
Articol: AG7PQK Model: CS-HD-AK-2
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
€114.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de feronerie pentru asfalt pentru utilizare grea
Bolt Dia.5 / 16 "
Lungimea șurubului4 1 / 4 "
Dimensiunea bolțului7 / 16 "x 4 1 / 4"
CuloriSilver
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de ancore2
Numărul de șuruburi2
Functioneaza cuCS-S48-G, CS-S48-Y, CS-S48-B, CS-S48-W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Codul HS7318152000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiNumărul de ancoreNumărul de șuruburiPreț
Kit de ancorare VESTIL CS-HD-AK-3 pentru opritor auto cu 3 găuri | AG7PQL CS-HD-AK-37/16" x 4 1/4", 7/16" x 3 1/2"33€155.81
Kit de ancorare VESTIL CS-HD-AK-4 pentru opritor auto cu 4 găuri | AG7PQM CS-HD-AK-47/16" x 4", 7/16" x 3 1/2"44€202.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Kit de ancorare CS-HD-AK-2 pentru opritor auto cu 2 găuri
€114.78 /unitate