A Maneta de actionare: Da , Tip conector: AMP Superseal 1.5 , curent absorbit: 10 mA , Evaluare IP: IP67 , Rezistenta la sarcina max.: 250 Ohm , Max. Sarcina axială pe arbore: 50N , Max. Rezistenta la sarcina: 250 Ohm , Max. Temperatura de depozitare: 85 grade C , Min. Rezistenta la sarcina: 20000 Ohm , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade C , Min. Temperatura de depozitare: -40 grade C , Nr. de ieșire: 1 , Tensiune de ieșire: 0.5 până la 4.5V , Consum de energie: 18 mA , Rezoluție: 0.1 grade , Protectie inversa polaritatii: Da , Secvență de semnal: În sens contrar ceasului , Rata de actualizare a semnalului: 2000 Hz , Tehnologie: Sală , Coeficient de temperatură: tip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K , Cuplu pentru șuruburi de fixare: 2.5 Nm , Forma de unda: În sens contrar ceasului