ELOBAU 424A17A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 5 V

Articol: CL7MUH Model: 424A17A090B
€318.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Interval de măsurare a unghiului90 grade
RulmențiBearing
Tipul ConnectorAMP Superseal 1.5
Consum de curent10 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. RadialN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Max. Temp. stocare85 grade C
Timpul mediu până la eșec225.7A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Min. Temp. stocare-40 grade C
producție1
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Tensiune de ieșire0.5 până la 4.5V
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Coeficientul de temperaturătip. - 250 ppm/K la tip. +250 ppm/K
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm
Eroare tipică de liniaritatetip. -2.0 grade. a tasta. +2.0 grade.

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcina arborelui, axialăInterval de măsurare a unghiuluiRulmențiTimpul mediu până la eșecMin. Tensiune de operareMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroPreț
ELOBAU 424A11A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 4 până la 20 Ma | CL7MPD 424A11A090-60 gradeBearing-10V c.c.4 mA--€245.09
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MQK 424A17A090N 50-Bearing-10V c.c.--2.5V c.c.€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MRZ 424A16A090N 5090 gradeBearing225.7A4.5V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€226.95
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090BN 5090 gradeRulment simplu133A10V c.c.0.5V c.c.0.5 până la 4.5V2.5V c.c.€249.52
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 4 până la 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 N, 0 N-Rulment simplu-10V c.c.--12 mA€249.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A17A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 5 V
€318.29 /unitate