ELOBAU 424A07A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 de grade, 5-4/5V

Articol: CL7MUJ Model: 424A07A090B
€301.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Maneta de actionareDa
Interval de măsurare a unghiului90 grade
RulmențiRulment simplu
Curent tras10 mA
Material carcasăPBT
IP Rating-ulIP67
Max. Temperatura de funcționare.85 grade C
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire4.5V c.c.
Max. Sarcina arboreluiN 100
Max. Sarcina arborelui, axialăN 50
Timpul mediu până la eșec133A
Min. Rezistenta la sarcina20000 Ohm
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire0.5V c.c.
Nr. de ieșire1
producție0.5 până la 4.5V
Poziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zero2.5V c.c.
Rezoluţie0.1 grade
Secvență de semnalÎn sens contrar ceasului
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
TehnologiaSală
Cuplu de strângere pentru șuruburi de fixare2.5 Nm

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcina arborelui, axialăInterval de măsurare a unghiuluiRulmențiTimpul mediu până la eșecMin. Tensiune de operareMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroPreț
ELOBAU 424A11A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 4 până la 20 Ma | CL7MPD 424A11A090-60 gradeBearing-10V c.c.4 mA--€245.09
RFQ
ELOBAU 424A17A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MQK 424A17A090N 50-Bearing-10V c.c.--2.5V c.c.€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MRZ 424A16A090N 5090 gradeBearing225.7A4.5V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€226.95
RFQ
ELOBAU 424A17A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 5 V | CL7MUH 424A17A090BN 5090 gradeBearing225.7A10V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€263.05
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 4 până la 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 N, 0 N-Rulment simplu-10V c.c.--12 mA€249.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A07A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 de grade, 5-4/5V
€301.92 /unitate