ELOBAU 424A11A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, de la 4 la 20 Ma

Articol: CL7MPD Model: 424A11A090
€296.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor
Interval de măsurare a unghiului60 grade
RulmențiBearing
Material carcasăPBT
Max. Sarcina axială pe arbore50N
Max. Rezistenta la sarcina250 Ohm
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Semnal de ieșire20 mA
Max. Sarcina arboreluiN 100
Min. Tensiune de operare10V c.c.
Min. Semnal de ieșire4 mA
Nr. de ieșire1
consum de energie18 mA
Rezoluţie0.1 grade
Protecția inversă a polaritățiiDa
Rata de actualizare a semnalului2000 Hz
Waveform În sens contrar ceasului

Variante de produs

ProdusModelMax. Sarcina arborelui, axialăInterval de măsurare a unghiuluiRulmențiTimpul mediu până la eșecMin. Tensiune de operareMin. Semnal de ieșireproducțiePoziția centrală a semnalului de ieșire/Poziția zeroPreț
ELOBAU 424A17A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MQK 424A17A090N 50-Bearing-10V c.c.--2.5V c.c.€245.09
RFQ
ELOBAU 424A16A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, 5V | CL7MRZ 424A16A090N 5090 gradeBearing225.7A4.5V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€226.95
RFQ
ELOBAU 424A17A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 5 V | CL7MUH 424A17A090BN 5090 gradeBearing225.7A10V c.c.0.5V c.c.12.5V c.c.€263.05
RFQ
ELOBAU 424A07A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade, 5-4/5V | CL7MUJ 424A07A090BN 5090 gradeRulment simplu133A10V c.c.0.5V c.c.0.5 până la 4.5V2.5V c.c.€249.52
RFQ
ELOBAU 424A01A090B Senzor de unghi cu pârghie de acționare, 90 grade CCW, 4 până la 20 mA | CL7MUM 424A01A090B50 N, 0 N-Rulment simplu-10V c.c.--12 mA€249.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU 424A11A090 Senzor de unghi, 90 de grade în sens invers, de la 4 la 20 Ma
€296.56 /unitate