MERSEN FERRAZ Siguranțe HelioProtection Series HP10M, fotovoltaice


Siguranțele HP10M din seria HelioProtection Mersen Ferraz sunt concepute pentru a proteja instalațiile solare, oferind protecție la supracurent. Instalate în cutii de combinare sau invertoare șir, acestea protejează panourile fotovoltaice de curenții excesivi cauzați de defecțiuni, suprasarcini sau scurtcircuite. Ele previn pote...pericole de incendiu naționale și deteriorarea echipamentului prin întreruperea rapidă a circuitului în cazul unei anomalii.Citeste mai mult

Filtru
Material corp: gmg , Diametru: 1.5 " , Montare: Tăia , Viteza: gPV
StilModelEvaluare curentLungimePreț (ex. TVA)
A
HP10M1-V
1A2.38 "-
RFQ
B
HP10M1
1A0.41 "€35.84
A
HP10M2-1/2
2.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M2-V
2A2.38 "-
RFQ
A
HP10M2
2A0.41 "€35.84
A
HP10M3-1/2
3.5A0.41 "-
RFQ
A
HP10M3-V
3A2.38 "-
RFQ
A
HP10M3
3A0.41 "€35.84
A
HP10M4-V
4A2.38 "-
RFQ
A
HP10M4
4A0.41 "€35.84
A
HP10M5
5A0.41 "€35.84
A
HP10M5-V
5A2.38 "-
RFQ
A
HP10M6-V
6A2.38 "-
RFQ
A
HP10M6
6A0.41 "€36.65
A
HP10M7
7A0.41 "€35.84
A
HP10M8
8A0.41 "€35.84
A
HP10M8-V
8A2.38 "-
RFQ
C
HP10M10
10A0.41 "€35.84
A
HP10M10-V
10A2.38 "-
RFQ
D
HP10M12
12A0.41 "€33.08
A
HP10M12-V
12A2.38 "-
RFQ
E
HP10M15
15A0.41 "€35.84
A
HP10M15-V
15A2.38 "-
RFQ
F
HP10M20-V
20A2.38 "-
RFQ
A
HP10M20
20A0.41 "€35.84
A
HP10M25-V
25A2.38 "-
RFQ
A
HP10M25
25A0.41 "-
RFQ
A
HP10M30-V
30A2.38 "-
RFQ
A
HP10M30
30A0.41 "€22.78

Siguranțe HelioProtection Series HP10M, fotovoltaice

Siguranțele Mersen HelioProtection Series HP10M sunt ideale în sistemele electrice pentru protecția împotriva supracurentului și sunt utilizate în protecția la nivel de șir/matrice PV, modul PV în linie, invertoare și controlere de încărcare a bateriei. Acestea oferă o capacitate de întrerupere minimă de 1.35 ori valoarea curentului nominal al siguranței, asigurând o funcționare fiabilă în curenții de defect. Aceste siguranțe îmbunătățite sunt ideale pentru cicluri constante de temperatură și curent, asigurând longevitatea siguranței și capacitatea acesteia de a rezista la fluctuațiile repetate de temperatură și curent.

Mecanism de lucru

  • Când apare o defecțiune electrică, cum ar fi un scurtcircuit, siguranța detectează rapid un flux anormal de curent.
  • Elementul siguranței, de obicei o bandă metalică subțire, se topește atunci când se confruntă cu un curent excesiv.
  • Instalată în circuitul unui sistem fotovoltaic, siguranța acționează ca o barieră pentru a preveni fluxul excesiv de curent pentru a preveni deteriorarea și pericolele echipamentelor.

DESCRIERE

  • Siguranțele HP10M din seria HelioProtection Mersen Ferraz oferă o capacitate de întrerupere minimă de 1.35 ori valoarea curentului nominal al siguranței, asigurând o funcționare fiabilă în curenții de defect.
  • Aceste siguranțe îmbunătățite sunt ideale pentru cicluri constante de temperatură și curent, asigurând longevitatea siguranței și capacitatea acesteia de a rezista la fluctuațiile repetate de temperatură și curent.
  • Ele pot fi operate la tensiuni de până la 1000VDC și sunt disponibile în amperaje nominale cuprinse între 1 și 30A, iar varianta de curent mai mare din gama este Siguranta HP10M30 având un amperaj nominal de 30A.
  • Aceste siguranțe HP10M pot fi operate la temperaturi de până la 80 de grade C.
  • Acestea oferă montare cu virole pentru o instalare ușoară în circuitul sistemului fotovoltaic și conexiuni electrice sigure.

Întrebări Frecvente

Care este timpul de răspuns tipic al siguranței HP10M atunci când are loc un eveniment de supracurent?

Siguranța HP10M este proiectată să răspundă rapid, adesea în milisecunde, pentru a asigura o întrerupere rapidă a circuitului în timpul defecțiunilor.

Există indicatori pe siguranța HP10M care arată că s-a ars din cauza unui incident de supracurent?

Siguranța HP10M de obicei nu are indicatori vizibili, dar starea de ardere poate fi determinată verificând elementul siguranței pentru semne de topire.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?