SALSBURY INDUSTRIES 3505BRP Cutie poștală verticală încasată cu 5 uși, alamă | AG3GZX 33KV72

SALSBURY INDUSTRIES 3505BRP Cutie poștală verticală încastrată cu 5 uși, alamă

Articol: AG3GZX Model: 3505BRPCrucea Ref: 33KV72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăsuță poștală verticală
Material cutieAluminiu
CuloriAlamă
Adâncime7.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime19 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă35 lb.
Numărul de uși5
OrientareVertical
Tipîncastrată
Lăţime29.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.88
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriArticolMontareGreutate NetăNumărul de ușiTipLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3503ARP Cutie poștală verticală încasată 3 uși Argintiu | AG3FQW 33KT64 3503ARPAluminiuCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASP Suprafață cutie poștală verticală 3 uși Argintiu | AG3FQX 33KT65 3503ASPAluminiuCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BRP Cutie poștală verticală încasată cu 3 uși, alamă | AG3FQY 33KT66 3503BRPAlamăCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSP Cutie poștală verticală, suprafață, 3 uși, alamă | AG3FQZ 33KT67 3503BSPAlamăCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GRP Cutie poștală verticală încasată 3 uși Verde | AG3GQA 33KT68 3503GRPVerdeCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503GSP Cutie poștală verticală Suprafață 3 uși Verde | AG3GQB 33KT69 3503GSPVerdeCăsuță poștală verticalăSuprafață25 lb.3Suprafață18.75 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3503SRP Cutie poștală verticală încasabilă cu 3 uși, nisip | AG3GQC 33KT70 3503SRPPiatră de nisipCăsuță poștală verticalăîncastrată25 lb.3încastrată18.75 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3505BRP Cutie poștală verticală încastrată cu 5 uși, alamă