Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13V815 Curea trapezoidala B315 | AA6EUA

DAYTON 13V815 Curea trapezoidala B315

În stoc
Element: AA6EUA Model: 13V815
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
€167.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaB
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industrieiB315
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară316 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime13 / 32 "
Lățimea de sus21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.683
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)40.13
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13V798 Curea trapezoidala B106 | AA6ETH 13V798B106Amestec de cauciuc natural/sintetic109 "€47.83
DAYTON 13V799 Curea trapezoidala B135 | AA6ETJ 13V799B135Amestec de cauciuc natural/sintetic138 "€60.97
DAYTON 13V801 Curea trapezoidala B137 | AA6ETK 13V801B137Amestec de cauciuc natural/sintetic140 "€50.93
DAYTON 13V802 Curea trapezoidala B138 | AA6ETL 13V802B138Amestec de cauciuc natural/sintetic141 "€81.78
DAYTON 13V803 Curea trapezoidala B141 | AA6ETM 13V803B141Amestec de cauciuc natural/sintetic144 "€59.36
DAYTON 13V804 Curea trapezoidala B156 | AA6ETN 13V804B156Amestec de cauciuc natural/sintetic159 "€70.63
DAYTON 13V805 Curea trapezoidala B160 | AA6ETP 13V805B160Amestec de cauciuc natural/sintetic163 "€73.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13V815 Curea trapezoidala B315
€167.92 /unitate