CANTEX A52CA12 Schedule 40 Conduit 2 Inch 10 Feet Lungime PVC | AD7JVQ 4EUC1

CANTEX A52CA12 Schedule 40 Conduit 2 inch 10 Feet Lungime PVC

Element: AD7JVQ Model: A52CA12Crucea Ref: 4EUC1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€83.56 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProgram 40 Conductă
Material de bazăNemetalic
În interiorul Dia.2-1/16 "
MaterialPVC
Lungimea nominală10 ft.
Diametrul exterior nominal.2.375 "
Dimensiunea comerțului2"
TipProgramați 40
Grosimea peretelui5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.348
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Bell End

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CANTEX A52AE12 Schedule 40 Conduit 1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVK 4EUA5 A52AE125 / 8 "27 / 34 "1 / 2 "7 / 64 "€14.29
RFQ
CANTEX A52AG12 Schedule 40 Conduit 3/4 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVL 4EUA6 A52AG1253 / 64 "1-3/64 "3 / 4 "7 / 64 "€22.18
RFQ
CANTEX A52BA12 Schedule 40 Conduit 1 Inch 10 Feet Lungime Pvc | AD7JVM 4EUA7 A52BA121-3/64 "1-5/16 "1"1 / 8 "€31.20
RFQ
CANTEX A52BC12 Schedule 40 Conduit 1-1/4 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVN 4EUA8 A52BC121.375 "1-21/32 "1.25 "9 / 64 "€58.91
RFQ
CANTEX A52BE12 Schedule 40 Conduit 1-1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVP 4EUA9 A52BE121-39/64 "1-29/32 "1.5 "9 / 64 "€68.63
RFQ
CANTEX A52CE12 Schedule 40 Conduit 2-1/2 Inch 10 Feet Lungime | AD7JVR 4EUC2 A52CE122-15/32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€136.92
RFQ
CANTEX A52DA12 Schedule 40 Conduit 3 Inch 10 Feet Lungime PVC | AD7JVT 4EUC3 A52DA123-1/16 "3.5 "3"7 / 32 "€113.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CANTEX A52CA12 Schedule 40 Conduit 2 inch 10 Feet Lungime PVC
€83.56 /unitate