Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Tumbler cu știfturi de blocare cu șurub cromat 107 | AD9PKU 4TXW3

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Blocare cu șurub cromat 107

În stoc
Articol: AD9PKU Model: C8137-107-26DCrucea Ref: 4TXW3
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
€49.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar metalic Deadbolt
Lungimea camei (in)13/16
Lățimea camei (inch)7/8
finalizareaChrome plictisitor
Pentru grosimea ușii1 / 4 "
Cap Dia.1"
Număr cheie107
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)7/16
Diametrul orificiului de montare.3 / 4 "
Numărul de pini4
TipPin Tumbler
Deblocați direcția de virajDreapta
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaCap Dia.Număr cheieNumărul de piniTipPreț
COMPX NATIONAL C8701-C415A-14A Disc Tumbler Blocare cu șurub Brgtni C415a | AD9PKP 4TXV7 C8701-C415A-14ANichel strălucitor7 / 8 "C415A5Tumbler cu disc€28.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8137-107-26D Blocare cu șurub cromat 107
€49.30 /unitate