ELOBAU Cabluri de conexiune


Filtru
Material pentru cablu: PVC , Tip cablu: LiYY , Dimensiunea conectorului: M12 , Supramulare material: Pur , Max. Tensiune de operare: 30V c.c. , Max. Temperatura de depozitare: 80 grade C , Max. Curent de comutare per contact: 2A , Min. Temperatura de depozitare: -25 grade C , Material mamă: Poliamidă , Număr de pini: 4 , Tensiune nominală de rezistență la impuls: 800V , Secțiune transversală a firului: 0.25 mm pătrați
StilModelCablu Dia.Lungime cabluTipul ConnectorNumăr de firePreț (ex. TVA)
A
K54G003K
4.8 mm3 mPriză, drept4€87.87
RFQ
A
K54G001K
4.8 mm1 mPriză, drept4€79.84
RFQ
A
K58G003K
6 mm3 mBărbat / Femeie Etero8€242.16
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?