ELOBAU K58G003K Cablu de conectare, 8 x 0.25 mm pătrați Suprafata, 3m Dimensiune, PVC, Gri

Articol: CL7NPL Model: K58G003K
€242.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Culoare cabluGri
Cablu Dia.6 mm
Lungime cablu3 m
Material pentru cabluPVC
Tip cabluLiYY
Dimensiunea conectoruluiM12
Tipul ConnectorBărbat / Femeie Etero
Supramularea materialuluiPur
Max. Tensiune de operare30V c.c.
Max. Curent de comutare pe contact2A
Min. Temp. stocare-25 grade C
Materialul MamăPoliamidă
Număr de fire8
Tensiune nominală de rezistență la impuls800V

Variante de produs

ProdusModelCablu Dia.Lungime cabluTipul ConnectorNumăr de firePreț
ELOBAU K54G003K Cablu de conectare, 25 mm patrati Suprafata, 3m Dimensiune, PVC, Gri | CL7NJP K54G003K4.8 mm3 mPriză, drept4€72.62
RFQ
ELOBAU K54G001K Cablu de conectare, 1m lungime, PVC, gri | CL7NNT K54G001K4.8 mm1 mPriză, drept4€65.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELOBAU K58G003K Cablu de conectare, 8 x 0.25 mm pătrați Suprafata, 3m Dimensiune, PVC, Gri
€242.16 /unitate