A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Asamblare: NUMAI F1 , Baza: Rigid , Rulmenti: Minge , Poziția casetei de conducte: Nu , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Design carcasa motorului: Total închis neventilat , Design arbore motor: Cu cheie , Tip motor: 3-Faza , Număr de viteze: 1 , Orientare: Orizontală , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , RPM: 1800 , Garantie: 3 ani
DESCRIERE
- Motoarele Black Max cu invertor Marathon (vector) sunt dotate cu sistem de izolație MAX GUARD Clasa F pentru lungimi nelimitate de la motor la unitate și care depășesc cerințele NEMA MG1 Part 30 & 31.
- Acestea oferă o funcționare constantă în cai putere, cu un maxim de două ori viteza de bază RPM și un cuplu constant până la viteza de bază pe unitatea vectorială.
- Motoarele au rulmenti cu bile pentru o functionare lina si pot functiona continuu la temperatura ambianta de 40 grade C.
- Sunt optimizate pentru a funcționa cu un invertor IGBT având design NEMA A.
- Aceste motoare vin cu o cutie de conducte F1 standard, dar pot fi inversate pe câmp în locația F2 (dacă nu este specificat altfel) pentru conexiuni electrice ușoare și rapide.
- Acestea au dispozitive de codificare și frână la capătul opus de transmisie (maximum 10 lb-ft frână).
Întrebări Frecvente
Aceste motoare au protectie termica?
Aceste motoare Black Max cu invertor (vector) Marathon dispun de un termostat de clasă F normal închis pe fază pentru oprirea funcționării pentru a preveni deteriorarea în caz de supraîncălzire.
Cum sunt instalate aceste motoare?
Aceste motoare Black Max cu invertor (vector) Marathon au picior în C (au o bază rigidă) pentru montare orizontală pe o suprafață pentru o instalare ușoară și sigură.
Aceste motoare Black Max cu invertor (vector) Marathon pot suporta viteze mici?
Aceste motoare pot funcționa la 1/1000 din viteza de bază în aplicații cu pompe, ventilatoare și suflante fără supraîncălzire.