MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Motor vectorial 59.5 Lb-ft 20 CP 230/460 V | AE6KLB 5THZ2 / Y552

MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Vector Motor 59.5 Lb-ft 20 Hp 230/460 V

În stoc
Articol: AE6KLB Model: 256THTNA7026Crucea Ref: 5THZ2 / Y552

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,417.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăRigid
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Codificator acceptabilDa
Arborele codificatorului5/8 x 1-3/4"
finalizareaNegru
Inrameaza-le256TC
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă52.0/26.0
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
Caracteristica de izolareMAX GUARD brevetat
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză4200 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiT-stat
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1770
Design NEMAA
Eficiență nominală0.936
Lungime totală27.125 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1.625 "
Lungimea axului3.75 "
Intervalul de viteză1000: 1 CT
Protectie termalaStatistici T
Cuplul59.5 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 135
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)79.38
Lățimea navei (cm)56.52
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzGrupul de eficiențăÎmprejmuirekWMax. VitezăAplicarea motoruluiDesign motorPoziția de montare a motoruluiPreț
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Motor Vector 2 CP 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTTotal închis neventilat-5400 RPMmacarale3-FazaOrizontală€2,115.67
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Motor vectorial 7-1/2 CP 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€3,663.93
MARATHON MOTORS 213THTL7776 Motor vectorial 3 CP 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660StandardTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€3,343.24
MARATHON MOTORS 215THTL7736 Motor vectorial 10 CP 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€4,666.74
MARATHON MOTORS 254THTL5736 Motor vectorial 15 CP 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTTotal închis neventilat-4200 RPMmacarale3-FazaOrizontală€5,189.96
MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Motor Vector 25 CP 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660PremiumTotal închis neventilat-3600 RPMmacarale3-FazaOrizontală€8,201.42
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Motor vectorial 3.0 Lb-ft 1 CP 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTTotal închis neventilat-5400 RPMmacarale3-FazaToate Unghiul€1,641.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 256THTNA7026 Vector Motor 59.5 Lb-ft 20 Hp 230/460 V
€7,417.42 /unitate