IRONCLAD Mănuși Heatworx rezistente la căldură


Mănușile de rezistență Ironclad Heatworx sunt folosite în industria metalurgică, sudare și construcții datorită rezistenței lor excepționale la căldură și durabilității. Acestea protejează mâinile de temperaturi ridicate și oferă protecția necesară în mediile de lucru solicitante.

Filtru
Strat: Nailon , Finisaj acoperire: Texturat , Culoare: Negru , Manșetă: Mănuşă , A tăia: Clute , Material căptușeală: necăptușită , Material: Kevlar (R) , Max. Temp.: 600 grade F , Stilul degetului mare: Drept
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
HW6X-06-XXL
2XL€102.93
A
HW6X-04-L
L€101.10
A
HW6X-03-M
M€102.93
A
HW6X-02-S
S€102.93
A
HW6X-05-XL
XL€102.93

Mănuși Heatworx rezistente la căldură

Mănușile rezistente Ironclad Heatworx oferă protecție împotriva arsurilor și a riscurilor termice. Sunt ideale pentru sudare, prelucrarea metalelor, construcții și lucrări auto.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși cu suflare de sticlă au construcție Kovenex pentru o rezistență excepțională la căldură, asigurând siguranță în timpul sarcinilor la temperaturi ridicate.
  • Au palma și spatele stratificat cu Kevlar pentru durabilitate și protecție împotriva tăieturilor și abrazivelor.
  • Aceste mănuși Ironclad Heatworx sunt dotate cu un strat de prindere din silicon pentru dexteritate și control sporit.
  • Acestea oferă stil manșetă pentru o protecție sporită a antebrațului, permițând expunerea potențială a încheieturii mâinii și a brațului inferior.

Întrebări Frecvente

Când ar trebui să înlocuiesc aceste mănuși Heatworx?

  • Înlocuiți-l când este deteriorat, rupt sau uzat.
  • Schimbați dacă stratul de prindere se uzează, afectând controlul.
  • Când rezistența la căldură scade, luați în considerare înlocuirea.
  • Înlocuiți dacă pierderea elasticității cauzează o potrivire slabă.
  • Schimbați pentru uzură semnificativă.

Face Raptor Supplies oferi mănuși Ironclad Heatworx rezistente de diferite dimensiuni?

Da, clienții care caută aceste mănuși grele cu dimensiuni diferite pot opta pentru Ironclad HW6X-02-S, HW6X-03-M, HW6X-04-L, HW6X-05-XL și HW6X-06-XXL Mănuși Heatworx rezistente pentru mănuși mici, medii, mari, extra mari și, respectiv, duble XL.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o mănușă de suflat de sticlă?

  • Asigurați confort și potrivire perfectă pentru dexteritate.
  • Alegeți mănuși cu protecție adecvată împotriva pericolelor.
  • Căutați palme întărite și cusături pentru durabilitate.
  • Verificați funcțiile de îmbunătățire a aderenței.
  • Alegeți dimensiunea potrivită pentru confort și siguranță.
  • Luați în considerare condițiile de mediu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?