Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD HW6X-05-XL Mănuși rezistente la căldură negre Negru | AB2XCZ 1PHG6

IRONCLAD HW6X-05-XL Negru Mănuși rezistente la căldură Negru

În stoc
Articol: AB2XCZ Model: HW6X-05-XLCrucea Ref: 1PHG6
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
€102.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișNailon
Finisaj de acoperireTexturat
CuloriNegru
ManșetăMănuşă
TăiatClute
Material pentru căptușealănecăptușită
MaterialKevlar (R)
Max. Temp.600 grade F
MărimeaXL
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS6216005820
Tara natalaID

Detalii produs:

    • Ideal pentru sudarea, suflarea sticlei, prelucrarea metalelor și servicii de asamblare în industria de turnătorie, industria auto la temperatură înaltă, ceramică și ceramică
    • Palmă din cauciuc siliconic turnat cu căptușeală Kovenex pentru rezistență la tăieturi, contractări, perforații, abrazivi, uleiuri și apă
    • Constructie respirabila si flexibila, cu protectie cauciucata a degetelor si manseta extinsa pentru un confort superior
    • Pereții laterali ai degetelor laminati cu silicon pentru protecție la căldură extremă în medii critice de lucru

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD HW6X-02-S Mănuși rezistente la căldură Negru S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3 HW6X-02-SS€102.92
IRONCLAD HW6X-03-M Mănuși rezistente la căldură Negru M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM€102.92
IRONCLAD HW6X-04-L Mănuși rezistente la căldură Negru L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL€101.10
IRONCLAD HW6X-06-XXL Mănuși rezistente la căldură Negru 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL€102.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD HW6X-05-XL Negru Mănuși rezistente la căldură Negru
€102.92 /unitate