Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 5TXC4 Patch Cord Bnc Tat La Bnc Tat 80 In | AE6MCU

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch cord Bnc tată la Bnc tată 80 in

În stoc
Articol: AE6MCU Model: 5TXC4
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
€17.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de legatura
CuloriNegru
impedanta50 Ohmi
Lungime80 "
MaterialContact din alamă placată cu aur
Descrierea mufei și a conectoruluiBNC Male către BNC Male
Temp. Gamă-40 de grade până la 85 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Evaluări (500V @ 3A max, CAT I 500 V)

Variante de produs

ProdusModelCuloriIzolațieLungimeMaterialDescrierea mufei și a conectoruluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 4WRE9 Cordon de corecție Aligator Clip 40in Black | AE2DWH 4WRE9Negrusilicon40 "Oțel placat cu nichelClip de aligator la ambele capete176 F€6.69
VÂNȚORUL APROBAT 4WRF5 Kit cordon de corecție Aligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Negru și roșuPVC40 "Oțel placat cu nichelClip de aligator la ambele capete120 F€8.88
VÂNȚORUL APROBAT 4WRF6 Set de cabluri de corecție Mușcă banană stivuită 40in | AE2DWM 4WRF6Negru și roșuPVC40 "Oțel placat cu nichelStivuire mufă banană la ambele capete130 F€11.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch cord Bnc tată la Bnc tată 80 in
€17.17 /unitate