Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 4WRF6 Set de cabluri de corecție Mușcă banană stivuită 40in | AE2DWM

APPROVED VENDOR Kit cablu de corecție 4WRF6 Mufă banană stivuită 40 in

În stoc
Articol: AE2DWM Model: 4WRF6
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
€11.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu de legatura
CuloriNegru și roșu
IzolațiePVC
Lungime40 "
MaterialOțel placat cu nichel
Descrierea mufei și a conectoruluiStivuire mufă banană la ambele capete
Temp. Gamă130 F
Gauge de sârmă18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8544429000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Evaluări (2000VDC, 15A Max)

Variante de produs

ProdusModelCuloriIzolațieLungimeMaterialDescrierea mufei și a conectoruluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 4WRE9 Cordon de corecție Aligator Clip 40in Black | AE2DWH 4WRE9Negrusilicon40 "Oțel placat cu nichelClip de aligator la ambele capete176 F€6.69
VÂNȚORUL APROBAT 4WRF5 Kit cordon de corecție Aligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Negru și roșuPVC40 "Oțel placat cu nichelClip de aligator la ambele capete120 F€8.88
Furnizor APROBAT 5TXC4 Patch Cord Bnc Tat La Bnc Tat 80 In | AE6MCU 5TXC4Negru-80 "Contact din alamă placată cu aurBNC Male către BNC Male-40 de grade până la 85 de grade€17.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Kit cablu de corecție 4WRF6 Mufă banană stivuită 40 in
€11.99 /unitate